| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-4893630 Herst.-Nr.: CBP-2131SAS EAN/GTIN: 4710713230255 |
| |
|
| | |
| Mit dem patentierten Anti-Vibrationsdesign setzt die hohe Backplane Maßstäbe. Wie keine andere Backplane eignet sie sich für mannigfaltige Anwendungsmöglichkeiten. Der aus hochwertigem Aluminium gefertigte Gehäusekörper benötigt nur zwei 13,3 cm und bietet Platz für drei 8,89 cm oder 6,35 cm Festplatten oder SSDs. Unterstützt werden SATA I/II/III sowie SAS I/II. Chieftec CBP-2131SAS - Gehäuse für Speicherlaufwerke mit Lüfter - 2,5" / 3,5" gemeinsam genutzt (6,4 cm/8,9 cm gemeinsam genutzt) Weitere Informationen: Allgemein | Gerätetyp | Gehäuse für Speicherlaufwerke | | Besonderheiten | Tastensperre, Lüfter, Ausfallalarm für Lüfter, Überhitzungsalarm | | Produktmaterial | Kunststoff, Aluminium | | Unterstützte Schnittstelle | SATA-600 / SAS 2.0 | | Kompatibilität mit Festplattenlaufwerk-Formfaktor | 2,5" / 3,5" gemeinsam genutzt (6,4 cm/8,9 cm gemeinsam genutzt) | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 2 Jahre | Verschiedenes | Leistungsmerkmale | Reset-Schalter | | Montagekit | Mitgeliefert | | Enthaltene Kabel | 3 x Serial ATA-Kabel - extern - 60 cm | | Kennzeichnung | Plug and Play | Abmessungen und Gewicht | Breite | 14.6 cm | | Tiefe | 20.7 cm | | Höhe | 8.6 cm | | Gewicht | 1.09 kg | Erweiterung/Konnektivität | Verbindungen | 3 x SATA 6Gb/s - 7-poliges Serial ATA | | Schnittstellen | 3 x SATA 6Gb/s / SAS 6Gb/s | | Einschübe | 3 x Hot-Swap - 2,5" / 3,5" gemeinsam genutzt (6,4 cm/8,9 cm gemeinsam genutzt) | | Kompatibles Schaltfeld | 2 x extern 5.25" (13.3 cm) |
|
| | |
| | | |
| |