Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com Dual Bay Hard Drive Duplicator and Eraser, Standalone HDDSSD ClonerCopier, USB 3.0 to SATA Docking Station, Hard Disk Duplicator and Sanitizer Dock - ToollessTop-Lo...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-4887196
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     SATDOCK2REU3
EAN/GTIN:
     7427457259271
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Festplatten Duplikator
Festplattenduplikator
StarTech.com Dual Bay Hard Drive Duplicator and Eraser, Standalone HDDSSD ClonerCopier, USB 3.0 to SATA Docking Station, Hard Disk Duplicator and Sanitizer Dock - ToollessTop-Loading Design - Festplattenduplikator - 2 Schächte (SATA-300) - für P/N: SVA12M5NA
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Festplattenduplikator
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Getestet mit 3,5"-Festplattenlaufwerken mit bis zu 4 TB 7.200 U/min, getestet mit 2,5"-Festplattenlaufwerken mit bis zu 1 TB 7.200 U/min
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel
Kennzeichnung
FCC, RoHS
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externes Netzteil
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
85 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 90%
Massenspeicher-Controller
Typ
SATA - integriert (USB 3.0)
Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte
2
Schnittstellentyp
SATA 3Gb/s
Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Linux, Apple MacOS X, Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows Server 2003 (32/64-bits), Microsoft Windows Vista / XP / 7 / 8, Microsoft Windows Vista/XP/7/8 (64-Bit-Versionen)
Festplatte
Typ
Kein HDD
Abmessungen und Gewicht
Breite
10.3 cm
Tiefe
12.8 cm
Höhe
6.2 cm
Gewicht
424 g
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
P/N: SVA12M5NA
Gehäuse
Anzahl installierter Peripheriegeräte/Module
0
Anzahl unterstützter Peripheriegeräte/Module
2
Unterstützte Laufwerke
SATA-300
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungseinschübe
Extern - 2.5" (6.4 cm) ¦ Extern - 3.5" (8.9 cm)
Schnittstellen
1 x USB 3.0 - 9 pin USB Type B ¦ 2 x SATA 3Gb/s - 22-poliges Serial ATA
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 67,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,20*
€ 103,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,78*
€ 102,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,17*
€ 91,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,67*
€ 88,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,76*
€ 80,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.