Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo Festplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 1TB 7.2K NL SAS 2.5" HS Interne Festplatte 7200 RPM 2.5" NL-SAS
Lenovo 1TB 7.2K NL SAS 2.5" HS Interne Festplatte 7200 RPM 2.5" NL-SAS
Artikel-Nr.:
     C1002-4841119
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     81Y9836
EAN/GTIN:
     5711045842276
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Lenovo - Festplatte - 1 TB - Hot-Swap - 2.5" SFF Slim (6.4 cm SFF Slim) - SAS 6Gb/s - nearline - 7200 rpm - Express - für System x3300 M4 (2.5"); x3550 M4 (2.5")
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" SFF Slim (6.4 cm SFF Slim)
Breite
70 mm
Tiefe
100.5 mm
Höhe
14.8 mm
Gewicht
200 g
Gerätetyp
Festplatte - Hot-Swap - nearline
Kapazität
1 TB
Merkmale
S.M.A.R.T.
Schnittstelle
SAS 6Gb/s
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Hersteller-Vertriebsprogramm
IBM Express
Kennzeichnung
CSA, UL, TUV, C-Tick, BSMI, EMI
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 90% (nicht kondensierend)
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Spindelgeschwindigkeit
7200 rpm
Interner Datendurchsatz
112 MBps
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SAS 6Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
2.5" SFF Slim (6.4 cm SFF Slim)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo System x3300 M4 (2.5") ¦ Lenovo System x3550 M4 (2.5")
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 235,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 272,61*
€ 324,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 271,28*
€ 322,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 262,59*
€ 312,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 261,53*
€ 311,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 235,91*
€ 280,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.