Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink Combo Set with Autolink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1002-4837051
Hersteller:
     2direct
Herst.-Nr.:
     ID0104W
EAN/GTIN:
     4052792014556
Suchbegriffe:
Cordless Maus
Funkmaus
Kabellose Maus
cordless mouse
Die kabellose Tastatur Maus Kombination von LogiLink besteht aus einer Tastatur und einer schwarzen Maus. Das mitgelieferte Dongle wird über den USB Port des Computers verbunden und ermöglicht Ihnen die Tastatur und Maus kabellos zu benutzen. Dank der Autolink Funktion wird die Tastatu Maus Kombination automatisch verbunden. Der 3-stufige Stromsparmodus erkennt automatisch ob die Tastatur im Gebrauch ist und schaltet ggf. in den Standby.
LogiLink Combo Set with Autolink - Tastatur-und-Maus-Set - kabellos - 2.4 GHz - Deutsch - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Kabellos
Gerätetyp
Tastatur-und-Maus-Set
Besonderheiten
Akku-LED-Anzeige, Standby-Modus
Max. Betriebsabstand
Bis zu 10 m
Schnittstelle
2.4 GHz
Kabelloser Empfänger
Kabelloser Empfänger (USB)
Lokalisierung und Layout
Deutsch
Tastenanzahl
104
Tastaturkurzbefehl-Funktion
Multimedia, E-Mail, Mediaplayer
Abmessungen (B x T x H)/Gewicht
Maus: 74 g ¦ Drahtlosempfänger: 2 g
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Farbe
Weiß
Kennzeichnung
Plug and Play, RoHS, WEEE
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Batterie
Typ
Typ AAA
Technologie
Alkalisch
Installierte Anzahl
2
Software & Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 2000/ME/XP/Vista/7/8
Zeigegerät
Typ
Maus
Movement Detection Technologie
Optisch
Anzahl Tasten
3
Zeigegerät-Funktionen
1000 dpi Auflösung
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,66*
€ 17,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,89*
€ 16,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
ID0104
ab € 10,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.