Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Glänzend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-4831977
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13S042535
EAN/GTIN:
     8715946530710
Suchbegriffe:
Fotodruckpapier
Fotoformatpapier
Fotokarte
Fotopapier
Fotos können die Erinnerung an besondere Momente in einem Augenblick wieder zum Leben erwecken. Mit diesem erschwinglichen Hochglanz-Fotopapier holen Sie das Beste aus Ihren Fotos heraus. Sie müssen nicht lange überlegen: Mit diesem preiswerten und gleichzeitig hochwertigen Fotopapier können Sie alle Ihre Lieblingsfotos drucken.
Epson - Glänzend - A3 Plus (329 x 483 mm) - 200 g/m² - 20 Blatt Fotopapier - für Expression Photo HD XP-15000; SureColor P706, SC-P405; WorkForce WF-7720, 7725, 7840, 7845
Weitere Informationen:
Media
Mediengrößen
A3 Plus (329 x 483 mm)
Medientyp
Fotopapier
Mediengewicht
200 g/m²
Enthaltene Menge
20 Blatt
Ausführung der Oberfläche
Glänzend
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Epson Artisan 1430 ¦ Epson Expression Photo HD XP-15000, XP-960 ¦ Epson Stylus Pro 10000, Pro 10000CF, Pro 10600, Pro 11880, Pro 11880 AGFA, Pro 11880 ColorBurst Edition, Pro 11880 Xerox, Pro 3800, Pro 3800 Graphics, Pro 3800 Portrait Edition, Pro 3800 Professional Edition, Pro 3800 RATEMIRATE, Pro 4000, Pro 4000 C4, Pro 4000 C8, Pro 4000 POS, Pro 4000 Print Engine, Pro 4000 Professional Edition, Pro 4000 PS, Pro 4000-C8 Gretag Macbeth Eye One Display 2 (FineArt Edition), Pro 4000-C8 Gretag Macbeth Eye One Display 2 (Photo Edition), Pro 4000-C8 PS, Pro 4800 Color Base, Pro 4800 ColorBurst Edition, Pro 4800 Portrait Edition, Pro 4800 Professional Edition, Pro 4880, Pro 4880 AGFA, Pro 4880 ColorBurst Edition, Pro 4880 Portrait Edition, Pro 4900, Pro 4900 Designer Edition, Pro 7000, Pro 7000 Print Engine, Pro 7000 PS, Pro 7700, Pro 7800, Pro 7800 Color Base, Pro 7800 Professional Edition, Pro 7800 Xrite Eye One Pro Epson Edition, Pro 7880, Pro 7880 ColorBurst Edition, Pro 7890, Pro 7890 AGFA, Pro 7890 Designer Edition, Pro 9000, Pro 9000 Print Engine, Pro 9700, Pro 9800, Pro 9800 Color Base, Pro 9800 Professional Edition, Pro 9800 Xrite Eye One Pro Epson Edition, Pro 9880, Pro 9880 ColorBurst Edition, Pro 9890, Pro 9890 AGFA, Pro 9890 Designer Edition, Pro WT7900, Pro WT7900 Designer Edition ¦ Epson Stylus Office T1100 ¦ Epson Stylus Photo 1200, 1200 PS, 1270, 1290, 1290 PS, 1290 Silver, 1290S, 1410, 2000P, 2100, 2100 Pro, R1800, R1900, R2000, R2400, R2880, R3000 ¦ Epson SureColor P706, SC-P405, SC-T3000, SC-T3000 POS, SC-T3000 w/o stand, SC-T3200, SC-T3200 w/o stand, SC-T3200-PS, SC-T5000, SC-T5000 POS, SC-T5200, SC-T5200D, SC-T5200DMFP, SC-T5200D-PS, SC-T5200MFP, SC-T5200-PS, SC-T7000, SC-T7000 POS, SC-T7200, SC-T7200 MFP, SC-T7200D, SC-T7200D MFP, SC-T7200D-PS, SC-T7200-PS ¦ Epson WorkForce 7010, WF-7110DTW, WF-7510, WF-7520, WF-7610, WF-7610DWF, WF-7620, WF-7620DTWF, WF-7720, WF-7725, WF-7840, WF-7845
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,31*
€ 32,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,94*
€ 32,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,14*
€ 31,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,06*
€ 29,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,20*
€ 28,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,69*
€ 23,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.