Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exacompta Rolle (5,7 cm x 9 m)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-4798104
Hersteller:
     Exacompta Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     40641E
EAN/GTIN:
     3130633406416
Papier haute sensibilité garantissant une bonne lisibillité de l'impression. Endwalze Warnvorrichtung für die Erinnerung der Benutzer, um die Rolle zu ändern, wenn die Warnmarkierung erschienen. Pack von 10 Rollen, eingeschweißt Karton mit 5 Packungen.
Exacompta - Rolle (5,7 cm x 9 m) - 55 g/m² - 1 Rolle(n) Quittungspapier
Weitere Informationen:
Media
Mediengrößen
Rolle (5,7 cm x 9 m)
Medientyp
Quittungspapier
Drucktechnologie
Thermal Transfer
Mediengewicht
55 g/m²
Maximaler äußerer Rollendurchmesser
30 mm
Rollenkerndurchmesser
12 mm
Enthaltene Menge
1 Rolle(n)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.112,3208*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 120 Stück (ab € 34,26934* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4.216,6608*
€ 5.017,82635
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 4.173,57*
€ 4.966,5483
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4.117,6704*
€ 4.900,02778
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4.112,3208*
€ 4.893,66175
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
40347E
ab € 0,787*
Zubehör
Exacompta
40925E
ab € 2,30*
Zubehör
Exacompta
40924E
ab € 14,42004*
Zubehör
Exacompta
43816E
ab € 18,52*
Zubehör
Exacompta
43818E
ab € 17,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.