Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IBM Festplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IBM 600GB 2.5" 10K 6Gb SAS 2.5"
IBM 600GB 2.5" 10K 6Gb SAS 2.5"
Artikel-Nr.:
     C1002-4780822
Hersteller:
     IBM
Herst.-Nr.:
     00W1160
EAN/GTIN:
     0883436308663
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
IBM - Festplatte - 600 GB - Hot-Swap - 2.5" (6.4 cm) - SAS 6Gb/s - 10000 rpm - für System Storage DS3512, DS3524, DS3950
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Gerätetyp
Festplatte - Hot-Swap
Kapazität
600 GB
Merkmale
T10 Protection Information (T10 PI)
Schnittstelle
SAS 6Gb/s
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre - Vor-Ort
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Spindelgeschwindigkeit
10000 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SAS 6Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
IBM System Storage DS3512 Model C2A, DS3524 Model C4A, DS3524 Model C4T, DS3950 Model 94, DS3950 Model 98
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 168,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,12*
€ 241,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,10*
€ 230,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,63*
€ 224,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,12*
€ 219,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,07*
€ 200,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.