| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-4777427 Herst.-Nr.: SDC-025 EAN/GTIN: 4710713239289 |
| |
|
| | |
| SDC-025 ist eine ideale Lösung um nicht nur SSD-Platten zu verbauen. Für den Einbau des aus hochwertigem Aluminium gefertigten Rahmens benötigen Sie lediglich einen freien 3,5" Einschub und schon können Sie platzsparend zwei 2,5" Platten unterbringen. Chieftec SDC-025 - Gehäuse für Speicherlaufwerke - 2.5" (6.4 cm) - Schwarz Weitere Informationen: Allgemein | Farbe | Schwarz | | Gerätetyp | Gehäuse für Speicherlaufwerke | | Produktmaterial | Eloxiertes Aluminium | | Kompatibilität mit Festplattenlaufwerk-Formfaktor | 2.5" (6.4 cm) | Verschiedenes | Montagekit | Mitgeliefert | Massenspeicher-Controller | Prozessor | Keine CPU | Abmessungen und Gewicht | Breite | 10.2 cm | | Tiefe | 11.7 cm | | Höhe | 2.5 cm | Erweiterung/Konnektivität | Einschübe | 2 x intern - 2.5" (6.4 cm) | | Kompatibles Schaltfeld | 1 x 3.5" (8.9 cm) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |