Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Veloflex CD/DVD-Hülle


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-4777046
Hersteller:
     VELOFLEX Carsten Thormählen
Herst.-Nr.:
     4356100
EAN/GTIN:
     4000225435614
Suchbegriffe:
CD Hülle
CD Leerhülle
CD-Hüllen
CD/DVD Hülle
Veloflex - CD/DVD-Hülle - Kapazität: 2 CD/DVD - klar (Packung mit 100)
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
14.3 cm
Höhe
25.5 cm
Farbe
Klar
Produkttyp
CD/DVD-Hülle
Kapazität
2 CD/DVD
Produktmaterial
Polypropylen
Packungsmenge
100 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,3626* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 49,40*
€ 58,786
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 49,02*
€ 58,3338
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 46,77*
€ 55,6563
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 43,75*
€ 52,0625
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 42,21*
€ 50,2299
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 36,26*
€ 43,1494
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herma
4471
ab € 16,61*
Zubehör
Herma
5079
ab € 4,78*
Zubehör
Herma
4460
ab € 16,62*
Zubehör
Herma
5115
ab € 6,10*
Zubehör
Herma
8885
ab € 9,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.