Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE RDX Removable Disk Backup System DL Server Module


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-4768115
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     C8S08A
EAN/GTIN:
     4514953604896
Suchbegriffe:
RDX Drives
RDX Laufwerk
rdx laufwerk hp
rdx drives
Benötigen Sie eine schnelle, festplattenbasierte Sicherungs- und Wiederherstellungslösung, die in extremen Umgebungen installiert werden kann? Das HPE RDX Wechseldatenträger-Backup-System ist eine zuverlässige, festplattenbasierte Sicherungs- und Wiederherstellungslösung mit unübertroffener Portabilität, schneller Wiederherstellung und einfacher Integration in eine einzelne Server- oder Zweigstellenumgebung. Diese Lösung ist robust, entnehmbar, leicht zu handhaben und kostengünstig für Remote- oder Filialstandorte, kleine Büros oder Home-Offices mit wenigen oder gar keinen IT-Mitarbeitern. Das HPE RDX Wechseldatenträger-Sicherungssystem funktioniert außergewöhnlich gut in anspruchsvollen Arbeitsumgebungen, in denen Unternehmen große Datenmengen an schwierigen Orten schützen, verwalten, transportieren oder erfassen müssen.
HPE RDX Removable Disk Backup System DL Server Module - Laufwerk - RDX Kartusche - SuperSpeed USB 3.0 - Rack - einbaufähig
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
17.791 cm
Tiefe
17.072 cm
Höhe
8.535 cm
Gewicht
1.494 kg
Gerätetyp
RDX-Laufwerk - Rack - einbaufähig
Schnittstelle
SuperSpeed USB 3.0
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel
MTBF
550,000 Stunden
Kennzeichnung
Plug and Play, TUV, VCCI, C-Tick, BSMI, EN 60950, RRL, IEC 60950, UL 60950, CISPR 22, FCC
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
(50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb
6.6 Watt
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme, HP RDX Continuous Data Protection Software
Erforderliches Betriebssystem
Linux, Microsoft Windows
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80% (nicht kondensierend)
Wechselplatte
Typ
RDX Kartusche
Datenübertragungsrate
600 MBps (extern) / 100 MBps (intern)
Mittlere Suchzeit / Zugriffszeit
12 ms
Medientyp
RDX Kartusche
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x SuperSpeed USB 3.0 - 9 pin USB Type B
Kompatibles Schaltfeld
1 x 5.25" x 1/2H (13.3 cm x 1/2H) - von vorne zugänglich
Weitere Suchbegriffe: rdx laufwerk extern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 191,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,71*
€ 235,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,23*
€ 234,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,59*
€ 232,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 194,45*
€ 231,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,91*
€ 228,37
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HP
Q2042A
ab € 99,35*
Zubehör
HP
Q2044A
ab € 135,23*
Zubehör
HP
Q2046A
ab € 222,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.