Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steinbeis EvolutionWhite Extraweiß


Menge:  Ries  
Produktinformationen:
Recycling-Kopierpapier
Recycling-Kopierpapier
Artikel-Nr.:
     1375-110020001
Hersteller:
     Steinbeis Papier
Herst.-Nr.:
     88048414
EAN/GTIN:
     4260074842135
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier
Das repräsentative Papier für Anwender, die Wert auf einen exzellenten Auftritt legen. Frei von chemischen Zusätzen. Ideal für kontrastreiche Ausdrucke, Geschäftsberichte, Korrespondenz.
Steinbeis EvolutionWhite - Extraweiß - A3 (297 x 420 mm) - 80 g/m² - 2500 Blatt Recycling-Papier
Weitere Informationen:
Verschiedenes
Stückzahl pro Packung
5
Farbkategorie
Weiß
Media
Mediengrößen
A3 (297 x 420 mm)
Medientyp
Recycling-Papier
Drucktechnologie
Tintenstrahl, Laser
Mediengewicht
80 g/m²
Medienfarbe
Extraweiß
Enthaltene Menge
2500 Blatt
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
pro Ries
€ 7,95*
ab € 9,80*
€ 15,23*
2 Tage
219
pro Ries
€ 5,95*
ab € 10,47*
€ 15,50*
2 Tage
254
pro Ries
€ 2,90*
ab € 11,72*
€ 17,33*
pro Ries
€ 6,95*
ab € 11,85*
€ 17,93*
1 Tag
271
pro Ries
€ 5,49*
ab € 12,26*
€ 18,03*
Menge:  Ries  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Ries
€ 15,23*
€ 18,12
pro Ries
ab 2 Riese
€ 14,56*
€ 17,33
pro Ries
ab 5 Riese
€ 13,18*
€ 15,68
pro Ries
ab 10 Riese
€ 12,96*
€ 15,42
pro Ries
ab 20 Riese
€ 12,29*
€ 14,63
pro Ries
ab 3000 Riese
€ 9,80*
€ 11,66
pro Ries
1 Ries enthält 500 Blätter (ab € 0,0196* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Saveco
100000010
ab € 7,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.