Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Igepa Steinbeis Trend White


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-4767054
Hersteller:
     Igepa
Herst.-Nr.:
     8012B80B
EAN/GTIN:
     4260074841329
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier
Igepa Steinbeis - Trend White - A3 (297 x 420 mm) - 80 g/m² - 500 Blatt Recycling-Papier
Weitere Informationen:
Verschiedenes
Stückzahl pro Packung
5
Kennzeichnung
ISO 9706
Media
Mediengrößen
A3 (297 x 420 mm)
Medientyp
Recycling-Papier
Drucktechnologie
Tintenstrahl, Laser
Mediengewicht
80 g/m²
Medienfarbe
Trend White
Enthaltene Menge
500 Blatt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 10,23* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,45*
€ 19,58
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,73*
€ 18,72
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,99*
€ 16,65
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,68*
€ 16,28
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,32*
€ 15,85
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,23*
€ 12,17
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.