Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 8465-SC46-A4 Herst.-Nr.: SC46A4 EAN/GTIN: 4020681003899 |
| |
|
| | |
| REGULUS SIGNOLIT SC 46 - Polyester - glänzend - selbstklebend - 150 Mikron - weiß - A4 (210 x 297 mm) - 190 g/m² - 100 Blatt Folie / Film Weitere Informationen: Verschiedenes | Kennzeichnung | ISO 9001:2008 | | Farbkategorie | Weiß | Media | Mediengrößen | A4 (210 x 297 mm) | | Medientyp | Folie / Film | | Produktmaterial | Polyester | | Drucktechnologie | Laser | | Mediengewicht | 190 g/m² | | Medienfarbe | Weiß | | Merkmale | Wetterbeständig, kratzfest | | Medienstärke | 150 Mikron | | Enthaltene Menge | 100 Blatt | | Klebstofftyp | Selbstklebend | | Ausführung der Oberfläche | Glänzend |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 8465 | | | | | | pro Packung | € 4,50* | ab € 44,31* | € 59,22* | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 5,50* | ab € 57,17* | € 77,61* | | | | | 10 Tage | | | | | pro Packung | € 5,87* | ab € 60,24* | € 79,29* | | | | | 8 Tage | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 71,47* | € 99,67* | | | | | | | | | | pro Paket | Frei Haus | ab € 113,33* | € 144,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8465 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,4431* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 8465 | | Versand: Lager 8465 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8465 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|