Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA320805 Herst.-Nr.: SC46A4 EAN/GTIN: 4020681003899 |
| |
|
| | |
| - Hitzestabile Polyesterfolie mit Papierabdeckung, zur Herstellung von wasser- und kratzfesten Aufkleber, Etiketten usw
- mit universellen Einsatzmöglichkeiten, wie z. B. Autoaufkleber, Typenschilder, Flaschenetiketten.
- Ausführung: Polyester
- Farbe: weiß, glänzend
- Format/Größe: DIN A4
- Inhalt: 100
- Sonstiges: 70 Micron
Weitere Informationen: | | Ausführung: | glänzend | Blattformat: | A4 | Breite: | 210 mm | Bruttogewicht: | 1.4 kg | Druckertyp: | Farblaser/Kopierer | Farbe: | weiß | Farbname: | weiß | Länge: | 297 mm | Marke: | Regulus | Materialstärke: | 70 mic | Packungsinhalt: | 100 Blatt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Selbstklebefolie, Selbstklebende Folie, Farblaserfolie, Kopierfolie, Laserdruckerfolie, Laserfolie, Transparentfolie, kopierfolie a4 regulus, klebefolie, klebefolie weiß, Farbkopierer, Farbkopierfolie, Folie, Kopier, Kopier-OHP-Folie, Kopierer, KopierOHPFolie, OHP, OHP-Folie, OHPFolie, Overhead, Overhead-Folie, Overheadfolie, Projektionsfolie, Schwarz, Schwarz-weiß-Kopier-Folie, SchwarzweißKopierFolie, Transparent, Transparent-Kopierfolie, TransparentKopierfolie, weiß-Kopier-Folie |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 44,42* | € 58,69* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 57,11* | € 76,62* | | | | Lager 467 | 363 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 59,91* | € 78,31* | | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 71,31* | € 98,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,5991* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|