| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-4763935 Herst.-Nr.: 99661554 EAN/GTIN: 8713878001209 |
| |
|
| | |
| Canon Top Colour Zero unterliegt bei der Herstellung einer speziellen Oberflächenbehandlung. Sein hoher Weissgrad in Verbindung mit dem Seidenglanz verleiht den Farbdrucken ein attraktives und lebendiges Aussehen. Die sehr glatte Oberfläche verstärkt den optischen und haptischen Eindruck von Exklusivität und verringert die für eine gute Tonerdeckung erforderliche Tonermenge. Das Papier durchläuft ein sorgfältiges Veredelungsverfahren, wodurch es weder Papierstaub noch Schneiderückstände hinterlässt. Canon Top Colour Zero ist satiniert ist ideal geeignet für Grafikanwendungen. Die Erstellung besonders hochwertiger Dokumente mit einem Mix aus s/w und farbig gedruckten Seiten wird dadurch vereinfacht. Canon Production Printing Top Color Paper FSC SAT023 - Weiß - A4 (210 x 297 mm) - 100 g/m² - 500 Blatt Normalpapier Weitere Informationen: Verschiedenes | Farbkategorie | Weiß | Media | Mediengrößen | A4 (210 x 297 mm) | | Medientyp | Normalpapier | | Mediengewicht | 100 g/m² | | Medienfarbe | Weiß | | Enthaltene Menge | 500 Blatt | Umweltschutzstandards | FSC-zertifiziert | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Inkjetpapier, Allroundpapier, Druckerpapier, Druckpapier, Fotokopierpapier, Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, inkjetpapier a4 100g weiss, ink-jet druckerpapier, ink-jet-druckerpapier 100g |
| | |
| |