Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE Ultrium RW Custom Labeled No Case Data Cartridge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-4761842
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     C7976AC
EAN/GTIN:
     0887758443415
Suchbegriffe:
LTO Band
LTO Cartridge
LTO Tape
Ultrium Band
Dank der etikettierten HPE Medien mit kundenspezifischer Nummernfolge müssen Kassetten nicht mehr selbst etikettiert werden. So spart man Zeit und vermeidet Fehler beim Datenzugriff. Kassetten können ohne Aufpreis mit Strichcode-Etiketten versehen werden, die vom Kunden spezifizierte Nummernfolgen tragen. HPE testet seine präzisionsgefertigten, hochauflösenden Strichcode-Etiketten mithilfe einer einzigartigen Software der HPE Automation Group, um die Qualität der Etiketten bewerten und gewährleisten zu können. Die Etiketten werden in einer sauberen Umgebung fachgerecht angebracht, um hundertprozentige Lesbarkeit sowie ein präzises Ablegen und Abrufen in extrem anspruchsvollen, automatisierten Bandbibliotheken sicherzustellen. Bei benutzerspezifisch etikettierten Kassetten ist hundertprozentige Lesbarkeit garantiert. Sie können online in 20er-Packs bestellt werden. Kunden, die auf zusätzliche RFID-Sicherheit Wert legen, können RFID-Transponder zu minimalen Kosten in jedes Etikett integrieren. Der RFID-Transponder wird rückseitig in das kundenspezifische Etikett integriert und bietet allen Unternehmen, die Systeme zur Verfolgung von IT-Ressourcen einsetzen, Vorteile bei der Rückverfolgung, Überprüfung und Sicherheit.
HPE Ultrium RW Custom Labeled No Case Data Cartridge - 20 x LTO Ultrium 6 6.25 TB - etikettiert - lila - für StorageWorks SAS Rack-Mount Kit
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
LTO Ultrium
Farbe
Lila
Anzahl mitgelieferter Medien
20
Bandkassette
Ultrium 6
Kassettenetikettierung
Etikettiert
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 80%
Min. Lagertemperatur
16 °C
Max. Lagertemperatur
32 °C
Media
Besonderheiten
Metal Particle (MP)
Kapazität mit Datenkomprimierung
6.25 TB
Bandlänge
846 m
Archivierungsdauer
30 Jahre
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HPE StorageWorks SAS Rack-Mount Kit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 586,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 668,98*
€ 796,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 648,82*
€ 772,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 632,17*
€ 752,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 617,44*
€ 734,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 586,12*
€ 697,48
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HP
QU625A
ab € 17.490,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.