Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon MP 101


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-4755945
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     7981A042
EAN/GTIN:
     4960999978239
Suchbegriffe:
Fotodruckpapier
Fotoformatpapier
Fotokarte
Fotopapier
Mit diesem Papier lassen sich hochwertige Fotografien, Grafiken und Texte mit einem matten Finish erstellen. Auch für kreative Anwendungsgebiete wie Grußkarten, Poster und Basteldrucke geeignet.
Canon MP-101 - Matt - A4 (210 x 297 mm) - 170 g/m² - 5 Blatt Fotopapier - für PIXMA PRO-1, PRO-10, PRO-100
Weitere Informationen:
Media
Mediengrößen
A4 (210 x 297 mm)
Medientyp
Fotopapier
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Mediengewicht
170 g/m²
Enthaltene Menge
5 Blatt
Ausführung der Oberfläche
Matt
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Canon PIXMA PRO-1, PRO-10, PRO-100
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,48*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.