Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE Festplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE 300GB, 10k, U320 SCSI, Hot-Plug 3.5" Ultra SCSI
HPE 300GB, 10k, U320 SCSI, Hot-Plug 3.5" Ultra SCSI
Artikel-Nr.:
     C1002-4754056
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     404701-001
EAN/GTIN:
     5704327618003
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
HPE - Festplatte - 300 GB - Hot-Swap - Ultra320 SCSI - Centronics (SCA-2), 80-polig - 10000 rpm
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
2.54 cm
Gerätetyp
Festplatte - Hot-Swap
Kapazität
300 GB
Schnittstelle
Ultra320 SCSI
Anschluss
Centronics (SCA-2), 80-polig
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Festplattenschacht
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
320 MBps (extern)
Spindelgeschwindigkeit
10000 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x Ultra320 SCSI - Centronics (SCA-2), 80-polig
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HPE ProLiant DL380 G3, DL380 G3 F100 Integrated Cluster Solution, DL380 G3 F200 Integrated Cluster Solution, DL380 G3 F200 Non-Integrated Cluster Bundle, DL380 G3 LifeKeeper for Linux Cluster Solution for Oracle, DL380 G3 LifeKeeper for Linux Cluster Solution for SAP, DL380 G3 LifeKeeper for Linux Cluster Solution for Sendmail, DL380 G3 Packaged Cluster, DL380 G3 Packaged Cluster - Racked, DL380 G4, DL380 G4 High Performance, ML530 G2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,55*
€ 81,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,71*
€ 79,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,02*
€ 73,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,34*
€ 68,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,72*
€ 67,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,89*
€ 60,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.