Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz 125 Mikron


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     1375-126501200
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     33950
EAN/GTIN:
     5411313339506
Suchbegriffe:
Folientasche
Laminier-Film
Laminier-Folien
Laminierfilm
Perfekte Versiegelung garantiert Schutz vor Schmutz, Flüssigkeiten und Feuchtigkeit. Für täglich verwendete Unterlagen.
Leitz - 125 Mikron - glänzend - 303 x 426 mm Taschen für Laminierung
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
30.9 cm
Transporttiefe
43.5 cm
Transporthöhe
2.9 cm
Transportgewicht
3.8 kg
Verschiedenes
Farbkategorie
Transparent
Media
Mediengrößen
303 x 426 mm
Medienfarbe
Glänzend
Merkmale
Runde Ecken
Medienstärke
125 Mikron
Verbrauchsmaterial
Enthaltene Anz.
100
Verbrauchsmaterialtyp
Taschen für Laminierung
Montage und Laminieren
Folienstärke
0.125 mm
Laminierungsmedienformat
303 x 426 mm
Angebote (25)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
pro Kartonage
€ 7,95*
ab € 21,42*
€ 28,80*
1 Tag
271
pro Kartonage
€ 5,95*
ab € 22,13*
€ 28,90*
10 Tage
178
pro Kartonage
€ 5,87*
ab € 22,90*
€ 30,09*
pro Paket
€ 4,30*
ab € 24,44*
€ 32,01*
pro Kartonage
€ 4,50*
ab € 28,62*
€ 37,26*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 28,80*
€ 34,27
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 28,47*
€ 33,88
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 27,12*
€ 32,27
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 25,94*
€ 30,87
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 23,91*
€ 28,45
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 21,42*
€ 25,49
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 100 Stück (ab € 0,2142* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
33872
ab € 24,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.