Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seiko Instruments Smart Label Printer 650


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-4744549
Hersteller:
     Seiko
Herst.-Nr.:
     SLP650-EU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
Seiko Instruments Smart Label Printer 650 - Etikettendrucker - Thermodirekt - Rolle (5,8 cm) - 300 dpi - bis zu 100 mm/Sek. - USB
Weitere Informationen:
Allgemein
Druckertyp
Etikettendrucker - Thermodirekt - monochrom
Lokalisierung
Europa
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Drucker
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Max. Auflösung (S/W)
300 dpi
Druckgeschwindigkeit
Bis zu 100 mm/Sek - max. Geschwindigkeit
Schnittstelle
USB
Barcodes
Code 39, UCC/EAN-128, QR-Code, MaxiCode, EAN/JAN-13, UPC-A, UPC-E, Codabar, Code 128, PDF417, Data Matrix
Medienhandhabung
Mediengrößen
Rolle (5,8 cm)
Medientyp
Adressetiketten, Mehrzwecketiketten, Namensetiketten, Aktenetiketten, Versandetiketten
Max. Mediengröße (angepasst)
58 mm
Max. Mediengröße
Rolle (5,8 cm)
Vorlageneinzug für Medien
1 x manuell - 1 Rolle - Rolle (5,8 cm)
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Netzteil - extern
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme, Smart Label Drucker-Software
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS X, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows 2000/XP/Vista/7
Abmessungen und Gewicht
Breite
11.38 cm
Tiefe
17.2 cm
Höhe
14.8 cm
Gewicht
490 g
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x USB - 4-poliger USB Typ B
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 81,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,43*
€ 123,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,53*
€ 122,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,56*
€ 116,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,76*
€ 109,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,11*
€ 96,52
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Seiko
16.06.2006
ab € 9,32*
Zubehör
Seiko
SLP-TRAY650
ab € 11,28*
Zubehör
Seiko
SLP-SRL
ab € 12,30*
Zubehör
Seiko
42100600
ab € 5,00*
Zubehör
Seiko
42100601
ab € 5,07*
Zubehör
Seiko
42100628
ab € 4,96*
Zubehör
Seiko
42100602
ab € 4,97*
Zubehör
Seiko
42100603
ab € 3,82*
Zubehör
Seiko
SLP-1RLB
ab € 19,51*
Zubehör
Seiko
42100605
ab € 4,98*
Zubehör
Seiko
42100606
ab € 4,76*
Zubehör
Seiko
42100607
ab € 7,97*
Zubehör
Seiko
SLP-2RLC
ab € 20,09*
Zubehör
Seiko
42100609
ab € 14,42*
Zubehör
Seiko
42100611
ab € 9,36*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.