Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seiko Instruments SLP-2RLH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-4744525
Hersteller:
     Seiko
Herst.-Nr.:
     42100610
EAN/GTIN:
     5053866405194
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
Seiko Instruments SLP-2RLH - Weiß - 28 x 89 mm 520 Etikett(en) (2 Rolle(n) x 260) Adressetiketten - für Smart Label Printer 100, 120, 200, 220, 240
Weitere Informationen:
Verschiedenes
Farbkategorie
Weiß
Media
Mediengrößen
28 x 89 mm
Medientyp
Adressetiketten
Drucktechnologie
Direkt thermisch
Medienfarbe
Weiß
Anz. Karten/Etiketten pro Blatt/Rolle
260
Anz. Medien mit Karten
2 Rolle(n)
Enthaltene Menge
520 Etikett(en)
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Seiko Instruments Smart Label Printer 100, 120, 200, 220, 240
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,99*
€ 21,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,83*
€ 21,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,88*
€ 20,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,29*
€ 19,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,46*
€ 18,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,72*
€ 15,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Seiko
42100607
ab € 6,625*
Zubehör
Seiko
42100609
ab € 14,36*
Zubehör
Seiko
42100611
ab € 16,80*
Zubehör
Seiko
42100614
ab € 13,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.