| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-4741086 Herst.-Nr.: 18519 EAN/GTIN: 8713439185195 |
| |
|
| | |
| Kompakte optische Funkmaus mit komfortabler Form. Trust Wireless Mouse Yvi - Maus - optisch - kabellos - 2.4 GHz - kabelloser Empfänger (USB) Weitere Informationen: Allgemein | Gerätetyp | Maus | | Kabelloser Empfänger | Kabelloser Empfänger (USB) | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 3 Jahre | Verschiedenes | Compatible with Windows 7 | Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 7" Logo haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben. | Software / Systemanforderungen | Erforderliches Betriebssystem | Microsoft Windows Vista / XP / 7, Apple MacOS X 10.5 oder höher | Batterie | Typ | Typ AAA | | Installierte Anzahl | 1 | Eingabegerät | Anschlusstechnik | Kabellos | | Movement Detection Technologie | Optisch | | Bewegungsauflösung | 1600 dpi | | Max. Betriebsabstand | Bis zu 8 m | | Schnittstelle | 2.4 GHz | Erweiterung/Konnektivität | Schnittstellen | 1 x USB - 4-polig USB Typ A |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Computer Maus, Computermaus, Laser Maus, Laser Mouse, Maus, Mouse, Optical Mouse, Optische Maus, PC Maus, Trust Mäuse, trust gaming maus, cordless maus, mouse bluetooth funk |
| | |
| |