Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cremax ICY Dock FatCage MB153SP-B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-4727670
Hersteller:
     RaidSonic Technology
Herst.-Nr.:
     MB153SP-B
EAN/GTIN:
     4711132869101
Suchbegriffe:
Festplattenwechselrahmen
HDD-Wechselrahmen
Wechselrahmen (IT)
wechselrahmen (it)
Mit der MB153SP-B stellt Icy Dock eine interne 3-in-2 SATA Backplane für 3,5" Laufwerke vor. Diese Modellreihe ist eine "Light-Version" der erfolgreichen MB45x-Serie ohne die Überwachungsfeatures und insgesamt optimiertem Design was zu geringeren Herstellungskosten führt. Dennoch bietet auch dieses Modell das bereits etablierte Tray-System für Hot Swapping und einfache Wartung.
Cremax ICY Dock FatCage MB153SP-B - Gehäuse für Speicherlaufwerke mit Lüfter - 3.5" (8.9 cm) - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Gerätetyp
Gehäuse für Speicherlaufwerke
Besonderheiten
Datenanzeige, Netzanzeige, Stoßschutz, Lüfter, HDD-Ausfallanzeige, austauschbarer Lüfter
Produktmaterial
Kunststoff, Aluminium
Unterstützte Schnittstelle
SATA-600
Kompatibilität mit Festplattenlaufwerk-Formfaktor
3.5" (8.9 cm)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Massenspeicher-Controller
Prozessor
Keine CPU
Abmessungen und Gewicht
Breite
14.64 cm
Tiefe
20.04 cm
Höhe
8.58 cm
Gewicht
912 g
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
3 Massenspeicher - Serial ATA-600 - 7-poliges Serial ATA
Schnittstellen
3 x SATA 6Gb/s - SATA
Einschübe
3 x Hot-Swap - 3.5" (8.9 cm)
Kompatibles Schaltfeld
2 x extern 5.25" (13.3 cm)
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 77,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,71*
€ 118,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,48*
€ 118,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,87*
€ 104,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,49*
€ 102,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,62*
€ 92,37
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RaidSonic Technology
MB453TRAY-2B
ab € 17,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.