Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sigel InkJet Everyday plus Photo Paper IP711


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-4720275
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     IP711
EAN/GTIN:
     4004360998898
Suchbegriffe:
Fotodruckpapier
Fotoformatpapier
Fotokarte
Fotopapier
Die Inkjet-Fotopapiere Everyday sind ideal für den täglichen Einsatz für hochwertige Fotografien mit einer Auflösung bis 5760 dpi. Exzellente Detailschärfe und die hochglänzende Beschichtung sorgen für Fotoausdrucke in brillanter Bildqualität. Durch die schnelle Tintenaufnahme sind die Ausdrucke sofort trocken und wischfest. Die Gestaltungssoftware "Enjoy your Photo" steht zum kostenlosen Download bereit. Geeignet für alle gängigen Inkjet-Drucker. Im Lieferumfang sind 50 Blatt à 200 g/m im Format A4 enthalten.
Sigel InkJet Everyday plus Photo Paper IP711 - Glänzend - weiß - A4 (210 x 297 mm) - 200 g/m² - 50 Blatt Fotopapier
Weitere Informationen:
Verschiedenes
Farbkategorie
Weiß
Media
Mediengrößen
A4 (210 x 297 mm)
Medientyp
Fotopapier
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Mediengewicht
200 g/m²
Medienfarbe
Weiß
Enthaltene Menge
50 Blatt
Ausführung der Oberfläche
Glänzend
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Blätter (ab € 0,2656* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,21*
€ 22,86
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,00*
€ 21,42
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,45*
€ 20,77
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 17,08*
€ 20,33
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,43*
€ 19,55
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,72*
€ 18,71
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,63*
€ 15,03
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.