Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon Production Printing Standard IJM021


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon Standard 90g/m, 420mm
Canon Standard 90g/m, 420mm
Artikel-Nr.:
     C1002-4716271
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     97024715
EAN/GTIN:
     8713878051358
Suchbegriffe:
Großformatpapier
LFP-Papier
Plotterpapier
Ink-Jet-Druckerpapier
Das IJM021 Standard Papier ist ein sehr hochwertiges weißes Papier mit besten Druckeigenschaften bei monochromen wie farbigen Arbeits- und Entwurfszeichnungen. Da es auch bei Flächenfüllungen mit geringem Tintenauftrag überzeugt, kann es als Alternative zu pigmentierten Papieren genutzt werden.
Canon Production Printing Standard IJM021 - Unbeschichtet - 100 Mikrometer - Rolle A2 (42 cm x 110 m) - 90 g/m² - 1 Rolle(n) Papier
Weitere Informationen:
Media
Mediengrößen
Rolle A2 (42 cm x 110 m)
Medientyp
Papier
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Mediengewicht
90 g/m²
Medienstärke
100 Mikrometer
Beschichtung
Unbeschichtet
Enthaltene Menge
1 Rolle(n)
Medienweiße
168
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,46*
€ 27,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,62*
€ 26,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,67*
€ 25,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,61*
€ 23,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,32*
€ 22,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,29*
€ 18,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.