| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-4665236 Herst.-Nr.: 88001580 EAN/GTIN: 4013629888382 |
| |
|
| | |
| Elefantenhaut ist ein Spezialpapier mit typischer Aderung. Elefantenhaut ist in allen gängigen Druckverfahren mit einwandfreien Ergebnissen zu bedrucken. Papyrus Elephant - Matt - unbeschichtet - Chamois - A4 (210 x 297 mm) - 190 g/m² - 1000 Blatt Papier Weitere Informationen: Verschiedenes | Farbkategorie | Braun | Media | Mediengrößen | A4 (210 x 297 mm) | | Medientyp | Papier | | Mediengewicht | 190 g/m² | | Medienfarbe | Chamois | | Merkmale | Kratzfest | | Beschichtung | Unbeschichtet | | Enthaltene Menge | 1000 Blatt | | Ausführung der Oberfläche | Matt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ink-Jet-Druckerpapier, Ink-Jet-Papier, Inkjetdruckerpapier, Inkjetdruckpapier, Inkjetpapier, Kopier-Karton, Kopierkarton, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, inkjetpapier a4 200g, elefantenhaut, elefantenhautpapier chamois |
| | |
| |