| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-4665179 Herst.-Nr.: CCA3200 EAN/GTIN: 9003974404295 |
| |
|
| | |
| Color Copy ist das Digitaldruckpapier für vielseitige Anwendungen - vom perfekten Ausdruck bis zur hochwertigen Kopie. Gerade im Digitaldruck erlaubt Color Copy gestochen scharfe Druckqualität und eine brillante Farbwiedergabe für eindrucksvolle Ergebnisse. Mondi Color Copy - Weiß - A3 (297 x 420 mm) - 200 g/m² - 250 Blatt Normalpapier Weitere Informationen: Verschiedenes | Ausschlussklausel für Bildfarbe | Das dargestellte Bild des Produkts kann eine andere Farbe aufweisen | | Kennzeichnung | ISO 9706 | | Farbkategorie | Weiß | Media | Mediengrößen | A3 (297 x 420 mm) | | Medientyp | Normalpapier | | Drucktechnologie | Laser | | Mediengewicht | 200 g/m² | | Medienfarbe | Weiß | | Enthaltene Menge | 250 Blatt | Umweltschutzstandards | FSC-zertifiziert | Ja | | EU-Öko-Label | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Inkjetdruckpapier, Inkjetpapier, Kopier-Karton, Kopierkarton, Allroundpapier, Druckerpapier, Druckpapier, Fotokopierpapier, Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, Standard-Kopierpapier, Standardkopierpapier, kopierpapier 200g, druckerpapier |
| | |
| |