Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quantum Speichermedium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Quantum MR-L6MQN-02 Backup-Speichermedium Leeres Datenband 2,5 TB LTO 1,27 cm
Quantum MR-L6MQN-02 Backup-Speichermedium Leeres Datenband 2,5 TB LTO 1,27 cm
Artikel-Nr.:
     C1002-4660449
Hersteller:
     Quantum
Herst.-Nr.:
     MR-L6MQN-02
EAN/GTIN:
     7682680359048
Suchbegriffe:
LTO Band
LTO Cartridge
LTO Tape
Ultrium Band
Quantum - LTO Ultrium WORM 6 - 2.5 TB / 6.25 TB - Schwarz/Grau
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
LTO Ultrium WORM
Farbe
Schwarz/Grau
Anzahl mitgelieferter Medien
1
Bandkassette
Ultrium 6
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 80%
Min. Lagertemperatur
16 °C
Max. Lagertemperatur
25 °C
Media
Kapazität mit Datenkomprimierung
6.25 TB
Bandlänge
846 m
Kapazität ohne Komprimierung
2.5 TB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,84*
€ 55,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,10*
€ 54,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,93*
€ 52,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,67*
€ 48,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,20*
€ 46,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,81*
€ 40,23
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Quantum
MR-L5MQN-01
ab € 17,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.