| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-4652961 Herst.-Nr.: COP080C1A3 EAN/GTIN: 5602024006133 |
| |
|
| | |
| Verbesserte Oberfläche für eine bessere Druckqualität und weniger Verbrauch Zu 99,99 % ohne Papierstau Eine Reduzierung der Papierstaus führt zu geringeren Kosten bei jedem gedruckten Dokument Bietet exzellente Druckqualität und gleichzeitig geringeren Tonerverbrauch Extra glatte Oberfläche Geringer Abrieb verlängert die Lebensdauer Ihrer Bürogeräte Einsetzbar bei allen Druckern und Kopierern für alle Art von Dokumenten Navigator Universal - 110 Mikrometer - A3 (297 x 420 mm) - 80 g/m² - 500 Blatt Normalpapier (Packung mit 5) Weitere Informationen: Allgemein | Packungsmenge | 5 (Spezifikationen gelten für einen Artikel) | Verschiedenes | Kennzeichnung | ISO 9001, ISO 14001 | Media | Mediengrößen | A3 (297 x 420 mm) | | Medientyp | Normalpapier | | Drucktechnologie | Tintenstrahl, Laser | | Mediengewicht | 80 g/m² | | Medienstärke | 110 Mikrometer | | Enthaltene Menge | 500 Blatt | | Medienweiße | 169 | Umweltschutzstandards | FSC-zertifiziert | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Inkjetpapier, Allroundpapier, Druckerpapier, Druckpapier, Fotokopierpapier, Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, Standard-Kopierpapier, Standardkopierpapier, druckerpapier a3 weiß 80g, ink-jet druckerpapier, ink-jet-druckerpapier a3 |
| | |
| |