Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TERRATEC Aureon Soundkarte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-4650780
Hersteller:
     Terratec
Herst.-Nr.:
     12001
EAN/GTIN:
     4017273120010
Suchbegriffe:
Soundkarte
soundkarte terratec 7.1
soundkarte
soundkarte 7.1
Die AUREON7.1PCIe sorgt für ein fantastisches Klangerlebnis. Passionierte Nutzer erhalten einen hochwertigen Soundchip sowie umfassende Anschlussmöglichkeiten, einen ASIO Treiber und ein ausgereiftes Softwarepanel. PC-Gamer, Musikliebhaber oder Freunde voluminösen Kinosounds erfüllen sich mit der AUREON7.1PCIe Ihre hohen Ansprüche an einen klaren Sound.
TERRATEC Aureon - Soundkarte - 24-Bit - 192 kHz - 100 dB S/N - 7.1 - PCIe - Low-Profile
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Intern
Gerätetyp
Soundkarte - Low-Profile
Schnittstellen Typ
PCI Express
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Low profile Slotblech, Synch-Tochterkarte
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows Vista (32/64 bits) SP2, Microsoft Windows XP SP3, Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Windows 8
Details der Systemanforderungen
1 GHz - RAM 1 GB
Audioausgang
Kompatibilität
Dolby Headphone
Soundmodus
7.1 Channel Surround
Rauschabstand
100 dB
DAC-Auflösung
24-Bit
Abtastfrequenz
44.1 kHz (Min.) - 192 kHz (Max)
Audiomodi
Record: 24-Bit 192 kHz - 100 dB ¦ Wiedergabe: 24-Bit 192 kHz 7.1 - 100 dB
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x SPDIF-Eingang - TOSLINK ¦ 1 x Audio-Line-In - mini-phone stereo 3.5 mm ¦ 1 x Audio-Line-Out - mini-phone stereo 3.5 mm ¦ 1 x SPDIF-Ausgang - TOSLINK ¦ 1 x SPDIF-Eingang - RCA ¦ 1 x SPDIF-Ausgang - RCA ¦ 1 x Lautsprecher (Surround Seite) - mini-phone stereo 3.5 mm ¦ 1 x Lautsprecher (hinten) - mini-phone stereo 3.5 mm ¦ 1 x Lautsprecher (Mitte/Subwoofer) - mini-phone stereo 3.5 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,95*
€ 78,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,33*
€ 76,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,40*
€ 71,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,13*
€ 65,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,42*
€ 64,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,53*
€ 57,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.