Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEAL 8324 Papiermappe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-4649837
Hersteller:
     Krug & Priester
Herst.-Nr.:
     83240011
EAN/GTIN:
     4019364883248
Suchbegriffe:
Batteriehefter
Elektro-Hefter
Elektro-Heftgerät
Elektrohefter
Klar verständliche Bedienelemente und ein LED Display garantieren eine einfache Bedienung der Falzmaschine. Die Einstellung der gewünschten Falzart erfolgt sekundenschnell und bequem über das bedienfreundliche Selektionsrad. Abhängig von der Falzart nimmt die Papierablage bis zu 80 gefalzte Formulare auf.
IDEAL 8324 - Papiermappe - Hellgrau
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
21 kg
Farbe
Hellgrau
Mediengrößen
A4 (210 x 297 mm)
Produkttyp
Papiermappe
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
58 cm - 45.5 cm - 33.2 cm
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
LED-Anzeige
Kennzeichnung
GS
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.197,04*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.222,49*
€ 1.454,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.218,16*
€ 1.449,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.203,98*
€ 1.432,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.197,04*
€ 1.424,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.