Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IBM Festplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IBM 3TB 3.5" 7.2k 6Gb SAS NL 3.5"
IBM 3TB 3.5" 7.2k 6Gb SAS NL 3.5"
Artikel-Nr.:
     C1002-4638037
Hersteller:
     IBM
Herst.-Nr.:
     00Y2473
EAN/GTIN:
     5054533233843
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
IBM - Festplatte - 3 TB - Hot-Swap - 3.5" LFF (8.9 cm LFF) - SAS 6Gb/s - nearline - 7200 rpm - für Storwize V3700 LFF Dual Control Enclosure
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
3.5" LFF (8.9 cm LFF)
Gerätetyp
Festplatte - Hot-Swap - nearline
Kapazität
3 TB
Schnittstelle
SAS 6Gb/s
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Spindelgeschwindigkeit
7200 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SAS 6Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
3.5" LFF (8.9 cm LFF)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
IBM Storwize V3700 LFF Dual Control Enclosure
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 556,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 566,51*
€ 674,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 565,41*
€ 672,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 564,87*
€ 672,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 563,11*
€ 670,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 556,10*
€ 661,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.