Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ICY BOX IB-RD3640SU3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-4580967
Hersteller:
     RaidSonic Technology
Herst.-Nr.:
     20641
EAN/GTIN:
     4250078186335
Suchbegriffe:
Array (Festplatten)
Festplatten-Array
Externe Festplattengehäuse
Externe Gehäuse (Festplatte)
ICY BOX IB-RD3640SU3 - Festplatten-Array - 4 Schächte (SATA-600) - HDD 0 - SATA 3Gb/s, USB 3.0 (extern)
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Gerätetyp
Festplatten-Array
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Integrierter Lüfter
Montagekit
Mitgeliefert
Mitgeliefertes Zubehör
4 Festplattengriffe
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel ¦ 1 x eSATA-Kabel
Kennzeichnung
Plug and Play
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externes Netzteil
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V
Leistungsaufnahme im Betrieb
60 Watt
Massenspeicher-Controller
Typ
RAID - integriert
Datenübertragungsrate
600 MBps
Schnittstellentyp
SATA 6Gb/s
RAID Level
RAID 0, RAID 1, RAID 3, RAID 5, RAID 10
Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS X, Microsoft Windows Vista / XP / 7
Festplatte
Typ
HDD - Hot-Swap
Kapazität
0
Abmessungen und Gewicht
Breite
12.6 cm
Tiefe
21.5 cm
Höhe
16.6 cm
Gewicht
1.9 kg
Massenspeicher
Externe Schnittstelle für HDD-Array
SATA 3Gb/s, USB 3.0
Gehäuse
Integrierte Peripheriegeräte
LED Panel
Anzahl unterstützter Peripheriegeräte/Module
4
Unterstützte Laufwerke
SATA-600
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungseinschübe
4 (gesamt)/ 4 (frei) x Hot-Swap - 3.5" (8.9 cm)
Schnittstellen
1 x eSATA 3Gb/s - 7-poliges externes Serial ATA ¦ 1 x USB 3.0 - 9 pin USB Type B
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 139,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,85*
€ 205,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,15*
€ 188,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,90*
€ 180,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,12*
€ 176,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,01*
€ 165,42
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RaidSonic Technology
22203
ab € 46,99*
Ähnlich
RaidSonic Technology
20621
ab € 65,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.