Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APLI-Agipa Etiquettes Permanenter Klebstoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-4570136
Hersteller:
     APLI
Herst.-Nr.:
     101046
EAN/GTIN:
     3270241010466
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Inkjet-Etiketten
Inkjetetiketten
APLI-Agipa Etiquettes - Permanenter Klebstoff - weiß - 42.4 x 105 mm 1400 Etikett(en) (100 Bogen x 14) Etiketten
Weitere Informationen:
Verschiedenes
Farbkategorie
Weiß
Media
Mediengrößen
42.4 x 105 mm
Medientyp
Etiketten
Drucktechnologie
Tintenstrahl, Laser, Thermal Transfer
Medienfarbe
Weiß
Anz. Karten/Etiketten pro Blatt/Rolle
14
Format Medien mit Karten
A4 (210 x 297 mm)
Anz. Medien mit Karten
100 Bogen
Enthaltene Menge
1400 Etikett(en)
Klebstofftyp
Permanenter Klebstoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,52*
€ 17,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,52*
€ 16,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
APLI
19015
ab € 9,07*
Sonstiges
APLI
100985
ab € 9,04*
Sonstiges
APLI
101032
ab € 8,98*
Sonstiges
APLI
119012
ab € 9,00*
Sonstiges
APLI
119014
ab € 8,99*
Sonstiges
APLI
118992
ab € 8,98*
Sonstiges
APLI
100984
ab € 9,09*
Sonstiges
APLI
118994
ab € 9,03*
Sonstiges
APLI
101044
ab € 9,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.