Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APLI 119014 Druckeretikett Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APLI 119014 Druckeretikett Weiß
APLI 119014 Druckeretikett Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-96731678
Hersteller:
     APLI
Herst.-Nr.:
     119014
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Inkjet-Etiketten
Inkjetetiketten
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Drucktechnologie
Laser/Inkjet
Klebetyp
Dauerhaft
Oberflächentyp
Matte
Form
Rechteck
Gewicht und Abmessungen
Etikettenbreite
105 mm
Etikettenhöhe
148.5 mm
Lieferumfang
Medienanzahl pro Paket
100 Blätter
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
Forest Stewardship Council (FSC)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,57*
€ 17,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,57*
€ 16,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
APLI
19015
ab € 9,03*
Sonstiges
APLI
100985
ab € 9,02*
Sonstiges
APLI
101032
ab € 8,98*
Sonstiges
APLI
101046
ab € 9,04*
Sonstiges
APLI
119012
ab € 9,04*
Sonstiges
APLI
118992
ab € 9,06*
Sonstiges
APLI
100984
ab € 9,11*
Sonstiges
APLI
118994
ab € 9,01*
Sonstiges
APLI
101044
ab € 9,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.