Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Retail Integrated Fingerprint Reader


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-4547006
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     QZ672AA
EAN/GTIN:
     5054533201842
Suchbegriffe:
Fingerabdruckscanner
Fingerprint Scanner
Fingerprintreader
USB-Fingerabdruckscanner
Der HP Retail Integrated Fingerprint Reader bietet zusätzliche Sicherheit für Einzelhändler an Verkaufsstellen durch Mitarbeiterauthentifizierung beim Öffnen der Kassenschublade und Genehmigung bestimmter Transaktionen.
HP Retail Integrated Fingerprint Reader - Lesegerät für Fingerabdruck - USB - HP Jack Black - für HP L6015tm Retail Touch Monitor, L6017tm Retail Touch Monitor; RP7 Retail System
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
7.78 cm
Tiefe
9.99 cm
Höhe
3.4 cm
Gewicht
96 g
Farbe
HP Jack Black
Gerätetyp
Lesegerät für Fingerabdruck
Schnittstellen Typ
USB
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel - integriert
Stromversorgung
Erforderlicher elektrischer Strom
20 mA (Standby), 100 mA (Typisch)
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows Embedded POSReady 2009, Microsoft Windows 7 Professional, Microsoft Windows 7 Professional (32/64 Bits), Microsoft Windows Embedded POSReady 7
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80% (nicht kondensierend)
Fingerabdruckleser
Auflösung
512 dpi
Aufnahmebereich
14.6 x 18.1 mm
Bildtiefe
8 Bit (256 Graufstufen)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HP L6015tm Retail Touch Monitor, L6017tm Retail Touch Monitor ¦ HP RP7 Retail System 7100, 7800
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x USB - 4-polig USB Typ A
Weitere Suchbegriffe: fingerprint scanner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 155,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,13*
€ 191,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,78*
€ 188,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,06*
€ 188,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,45*
€ 187,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,09*
€ 184,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.