Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1817-102904 Herst.-Nr.: LC-35U3 EAN/GTIN: 4260070123344 |
| |
|
| | |
| LC Power LC-35U3 - Speichergehäuse - 3.5" (8.9 cm) - SATA 6Gb/s - USB 3.0 - Schwarz Weitere Informationen: Allgemein | Farbe | Schwarz | | Gerätetyp | Speichergehäuse - extern | | Produktmaterial | Kunststoff, Aluminium | | Kompatibilität mit Festplattenlaufwerk-Formfaktor | 3.5" (8.9 cm) | | Host-Bus | USB 3.0 | Verschiedenes | Montagekit | Mitgeliefert | | Verpackung | Retail | | Enthaltene Kabel | 1 x USB 3.0-Kabel - extern | | Zubehör im Lieferumfang | Aufstellung | | Kennzeichnung | Plug and Play, GS, RoHS, WEEE | Stromversorgung | Typ | Netzteil | | Stromversorgung | Wechselstromadapter im Lieferumfang | Software / Systemanforderungen | Erforderliches Betriebssystem | Linux 2.4 oder später, Apple MacOS X 10.3.9, Microsoft Windows Vista / XP / 7 | Massenspeicher-Controller | Datenübertragungsrate | 6 Gbit/s | | Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte | 1 | | Unterstützte Geräte | Festplatte | | Schnittstelle | SATA 6Gb/s | Abmessungen und Gewicht | Breite | 3.5 cm | | Tiefe | 19.5 cm | | Höhe | 11 cm | Erweiterung/Konnektivität | Verbindungen | 1 x USB 3.0 - 9 pin USB Type B | | Schnittstellen | 1 x SATA 6Gb/s - SATA | | Einschübe | 1 x intern - 3.5" (8.9 cm) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1817 | | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 17,22* | € 23,55* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 17,35* | € 23,58* | | | | | | | | | | pro Stück | € 8,50* | ab € 18,74* | € 25,48* | | | | | 9 Tage | | | | | pro Stück | € 5,00* | ab € 19,88* | € 27,03* | | | | | 4 Tage | | | | | pro Stück | € 1,00* | ab € 25,06* | € 34,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1817 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1817 | | Versand: Lager 1817 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1817 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|