Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cremax ICY Dock MB996SP-6SB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-4544772
Hersteller:
     RaidSonic Technology
Herst.-Nr.:
     MB996SP-6SB
EAN/GTIN:
     4711132869095
Suchbegriffe:
Array (Festplatten)
Festplatten-Array
Festplattenwechselrahmen
HDD-Wechselrahmen
Der 5,25" Laufwerksschacht ist seit langer Zeit ein Standard bei Computergehäusen - angefangen bei Industriecomputern aus den frühen 90er Jahren bis hin zu modernen Micro ATX Gehäusen. Der 5,25" Schacht wurde oft für optische Laufwerke verwendet oder auch für eine einzelne 3,5" Festplatte in einem Wechselrahmen. Allerdings ist es nahezu unmöglich gewesen mit einem einzelnen 5,25" Schacht ein komplexes RAID-System zu betreiben - bis jetzt. Die MB996SP-6SB Vollmetall-Backplane für 6x 2,5" SATA HDDs & SSDs eröffnet neue Möglichkeiten.
Cremax ICY Dock MB996SP-6SB - Gehäuse für Speicherlaufwerke mit Lüfter - 2.5" (6.4 cm) - mattschwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Mattschwarz
Gerätetyp
Gehäuse für Speicherlaufwerke
Besonderheiten
Datenanzeige, Netzanzeige, Lüfter, Vibrationsschutz
Produktmaterial
Aluminium
Unterstützte Schnittstelle
SATA-600
Kompatibilität mit Festplattenlaufwerk-Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Max. Höhe des Festplattenlaufwerks
9.5 mm
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Manuelle Steuerung der Lüftergeschwindigkeit, schwingungsdämpfend, abschließbar
Montagekit
Mitgeliefert
Massenspeicher-Controller
Prozessor
Keine CPU
Abmessungen und Gewicht
Breite
14.6 cm
Tiefe
14.8 cm
Höhe
4.14 cm
Gewicht
803 g
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
6 x SATA 6Gb/s - SATA
Einschübe
6 x Hot-Swap - 2.5" x 1/8H (6.4 cm x 1/8H)
Kompatibles Schaltfeld
1 x extern 5.25" x 1/2H (13.3 cm x 1/2H)
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 134,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,82*
€ 199,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,36*
€ 183,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,59*
€ 175,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,71*
€ 171,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,05*
€ 159,52
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RaidSonic Technology
MB992TRAY-B
ab € 20,07*
Zubehör
RaidSonic Technology
MB996TK-B
ab € 23,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.