Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink Combo Set with Autolink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1002-4526442
Hersteller:
     2direct
Herst.-Nr.:
     ID0104
EAN/GTIN:
     4052792003543
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur
Die kabellose Tastatur Maus Kombination von LogiLink besteht aus einer Tastatur und einer schwarzen Maus. Das mitgelieferte Dongle wird über den USB Port des Computers verbunden und ermöglicht Ihnen die Tastatur und Maus kabellos zu benutzen. Dank der Autolink Funktion wird die Tastatu Maus Kombination automatisch verbunden. Der 3-stufige Stromsparmodus erkennt automatisch ob die Tastatur im Gebrauch ist und schaltet ggf. in den Standby.
LogiLink Combo Set with Autolink - Tastatur-und-Maus-Set - kabellos - 2.4 GHz
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Tastatur-und-Maus-Set
Max. Betriebsabstand
Bis zu 10 m
Schnittstelle
2.4 GHz
Kabelloser Empfänger
Kabelloser Empfänger (USB)
Abmessungen (B x T x H)/Gewicht
Tastatur: 560 g ¦ Maus: 74 g
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Kennzeichnung
Plug and Play, RoHS
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-5 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 90%
Eingabegerät
Typ
Kabellos
Besonderheiten
Akku-LED-Anzeige
Anzahl Hotkeys
13
Tastenanzahl
104
Tastaturkurzbefehl-Funktion
Multimedia
Software & Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 2000/ME/XP/Vista/7
Zeigegerät
Typ
Maus
Movement Detection Technologie
Optisch
Anzahl Tasten
3
Zeigegerät-Funktionen
Scrolling - Rad, 1000 dpi Auflösung
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,63*
€ 17,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,35*
€ 17,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,56*
€ 16,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
ID0104W
ab € 10,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.