Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MediaRange Hochweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-4510899
Hersteller:
     Mediarange
Herst.-Nr.:
     MRINK110
EAN/GTIN:
     4260057127471
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier
Universal Kopierpapier für den täglichen Bürobedarf! Egal ob für die interene oder externe Bürokommunikation, das MediaRange DIN A4 Kopierpapier eignet sich für alle Fälle. Es ist ideal für den täglichen Bürobedarf gerüstet. Durch die hohe Qualität und den geringen Abrieb schont dieses Papier Ihren Drucker vor zu viel Papierstaub und vor unnötigen Papierstaus.
MediaRange - Hochweiß - A4 (210 x 297 mm) - 80 g/m² - 500 Blatt Normalpapier
Weitere Informationen:
Verschiedenes
Farbkategorie
Weiß
Media
Mediengrößen
A4 (210 x 297 mm)
Medientyp
Normalpapier
Mediengewicht
80 g/m²
Medienfarbe
Hochweiß
Enthaltene Menge
500 Blatt
Medienhelligkeit
110
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,99*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.