Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Data Protection Insert FSDPI03


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-4425501
Hersteller:
     Phoenix Safe
Herst.-Nr.:
     FSDPI03
EAN/GTIN:
     5032548100671
Suchbegriffe:
Brandschutzschrank
Brandschutztresor
Dokumentensafe
Dokumentenschrank
Dieser Datenträgereinsatz FSDPI03 wird notwendig, wenn Sie elektronische Daten aufbewahren möchten, da deren kritische Temperaturschwelle bei 52 ºC liegt. Alle elektronischen Daten müssen nicht nur vor Hitze, sondern zusätzlich auch vor Wasser, Schmutzpartikeln in der Luft, Luftfeuchtigkeit, giftigen Gasen, extrem heißem Dampf und Rauch geschützt werden. Dieser abgedichtete Einsatz stellt sicher, dass der Phoenix Fire Commander der FS1900Eer Reihe Dokumente aller Art (in Papier- und elektronischer Form) sogar gegen die schlimmsten und zerstörerischten Brände zuverlässig schützt.
Phoenix Data Protection Insert FSDPI03 - Safe zur Medienaufbewahrung - Kapazität: 326 3,5"-Disketten, 81 DC-2000-Kassetten, 80 Video8-Kassetten, 130 DAT-Bänder, 52 CDs (Jewel Case), 102 SyQuest-3,5"-Kassetten, 78 ZIP-Disks, 16 Jaz-Laufwerke, 26 DLT-Kassetten, 64 8-mm-DAT-Bänder, 26 LTO-Bänder - weiß, RAL 9003
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
51.8 cm
Tiefe
35.7 cm
Höhe
30.1 cm
Farbe
Weiß, RAL 9003
Produkttyp
Safe zur Medienaufbewahrung
Kapazität
326 3,5"-Disketten, 81 DC-2000-Kassetten, 80 Video8-Kassetten, 130 DAT-Bänder, 52 CDs (Jewel Case), 102 SyQuest-3,5"-Kassetten, 78 ZIP-Disks, 16 Jaz-Laufwerke, 26 DLT-Kassetten, 64 8-mm-DAT-Bänder, 26 LTO-Bänder
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Wasserfest, feuerfest, Tastensperre
Kennzeichnung
UKAS
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 256,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 310,59*
€ 369,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 306,97*
€ 365,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 292,15*
€ 347,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 283,93*
€ 337,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 256,49*
€ 305,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.