Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo Festplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 42D0638 Interne Festplatte 300 GB 10000 RPM 2.5" SAS
Lenovo 42D0638 Interne Festplatte 300 GB 10000 RPM 2.5" SAS
Artikel-Nr.:
     C1002-4414784
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     42D0638
EAN/GTIN:
     4053162049772
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Lenovo - Festplatte - 300 GB - Hot-Swap - 2.5" SFF Slim (6.4 cm SFF Slim) - SAS 6Gb/s - 10000 rpm - für BladeCenter HS12; HS22; System x3400 M2; x3400 M3; x3550 M3; x35XX M2; x3650 M2; x3950 X5
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" SFF Slim (6.4 cm SFF Slim)
Gerätetyp
Festplatte - Hot-Swap
Kapazität
300 GB
Schnittstelle
SAS 6Gb/s
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Spindelgeschwindigkeit
10000 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SAS 6Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
2.5" SFF Slim (6.4 cm SFF Slim)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo BladeCenter HS12 (2.5") ¦ Lenovo BladeCenter HS22 (2.5") ¦ Lenovo BladeCenter HS23 7875 (2.5") ¦ Lenovo System x3250 M3 (2.5") ¦ Lenovo System x3400 M2 (2.5") ¦ Lenovo System x3400 M3 (2.5") ¦ Lenovo System x3500 M2 (2.5") ¦ Lenovo System x3550 M2 (2.5") ¦ Lenovo System x3550 M3 (2.5") ¦ Lenovo System x3630 M3 7377 (2.5") ¦ Lenovo System x3650 M2 (2.5") ¦ Lenovo System x3650 M3 (2.5") ¦ Lenovo System x3950 X5 (2.5")
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,28*
€ 87,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,50*
€ 85,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,30*
€ 77,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,05*
€ 73,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,68*
€ 66,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.