Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech M100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-4407121
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     910-001602
EAN/GTIN:
     5099306019149
Suchbegriffe:
Logitech Mäuse
Computer Maus
Computermaus
Laser Maus
Wenn die Grundfunktionen für Ihren Bedarf ausreichen, steuern Sie Ihren Computer mit M100 komfortabel und zuverlässig.
Logitech M100 - Maus - rechts- und linkshändig - optisch - 3 Tasten - kabelgebunden - USB - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
6.1 cm
Tiefe
11.2 cm
Höhe
3.9 cm
Gewicht
64 g
Farbe
Schwarz
Lokalisierung
Westeuropa
Gerätetyp
Maus
Ausrichtung
Rechts- und linkshändig
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Compatible with Windows 7
Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 7" Logo haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben.
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS X 10.4 oder höher, Linux Kernel 2.6.x oder höher, Microsoft Windows Vista / XP / 7
Zusätzliche Anforderungen
USB-Anschluss
Eingabegerät
Leistungsmerkmale
Scrolling - Rad
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Movement Detection Technologie
Optisch
Anzahl Tasten
3
Bewegungsauflösung
1000 dpi
Schnittstelle
USB
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB - 4-polig USB Typ A
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,77*
€ 34,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,60*
€ 34,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,48*
€ 32,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,78*
€ 30,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,96*
€ 28,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,91*
€ 24,88
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Logitech
910-001603
ab € 12,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.