Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bakker Elkhuizen S-board 840 Numeric


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-4406114
Hersteller:
     BakkerElkhuizen
Herst.-Nr.:
     BNES840DNUM
EAN/GTIN:
     8717399991001
Suchbegriffe:
Bakker Elkhuizen Tastaturen
BakkerElkhuizen Tastaturen
Tastenfelder
Keypad
Das S-board 840 numerisch eignet sich für Benutzer, die intensiv Daten eingeben sollen.
Bakker Elkhuizen S-board 840 Numeric - Tastenfeld - USB
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Tastenfeld
Schnittstelle
USB
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel
Eingabegerät
Breite
9.5 cm
Tiefe
16.5 cm
Höhe
2.1 cm
Tastenanzahl
26
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x USB - 4-polig USB Typ A
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,57*
€ 64,9383
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,79*
€ 64,0101
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,13*
€ 60,8447
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,32*
€ 57,5008
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,99*
€ 55,9181
pro Stück
ab 60 Stück
€ 46,09*
€ 54,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,63*
€ 49,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.