Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox Weiß


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Xerox Premier TCF 80 A4 Druckerpapier
Xerox Premier TCF 80 A4 Druckerpapier
Artikel-Nr.:
     C1002-4402765
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     003R91805
EAN/GTIN:
     5017534518050
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier
Xerox - Weiß - A4 (210 x 297 mm) - 80 g/m² - 500 Blatt Normalpapier
Weitere Informationen:
Verschiedenes
Farbkategorie
Weiß
Media
Mediengrößen
A4 (210 x 297 mm)
Medientyp
Normalpapier
Drucktechnologie
Laser
Mediengewicht
80 g/m²
Medienfarbe
Weiß
Enthaltene Menge
500 Blatt
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,30*
1 Paket enthält 1 Blatt (€ 6,30* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.