Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP SSD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-4346747
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     A3D26AT
EAN/GTIN:
     5054629587171
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Solid State Drives (SSDs) entwickeln sich in der Computerindustrie zu einer festen Größe für Speicherlösungen. Ohne bewegliche Teile ist der Speicher nicht länger mechanischen Schranken unterworfen, die eine höhere Leistung nicht zulassen. HP SSDs für Workstations bieten insgesamt eine Leistung, die diejenige von 15.000 U/min-SAS-Festplatten übertrifft.
HP - SSD - 256 GB - intern - 2.5" SFF (6.4 cm SFF) (in 8,9 cm Träger) (in 3,5 Zoll Träger) - SATA 6Gb/s - für Workstation Z1 G3, Z2, Z2 G4, Z2 G5, Z238, Z4 G4, Z420, Z620, Z640, Z8 G4; ZCentral 4R
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Breite
6.36 cm
Tiefe
6.99 cm
Höhe
9.5 mm
Gerätetyp
Solid State Drive - intern
Kapazität
256 GB
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
3,5-Zoll-Einschub-Adapter
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Interner Datendurchsatz
500 MBps
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s - 7-poliges Serial ATA
Kompatibles Schaltfeld
2.5" SFF (6.4 cm SFF) oder 8,9 cm (3,5 Zoll) (mit enthaltenem Schaltfeld-Adapter)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HP Workstation Z1, Z1 G3, Z2 G4, Z2 G5, Z2 Mini G3 Entry, Z2 Mini G3 Performance, Z2 Mini G4 Entry, Z2 Mini G4 High Performance, Z2 Mini G4 Performance, Z2 Mini G5, z210, Z220, Z230, Z238, Z4 G4, z400, Z420, z600, Z620, Z640 (2.5" SFF), Z8 G4, z800, Z820 ¦ HP ZCentral 4R
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 151,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,90*
€ 224,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,09*
€ 211,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,00*
€ 203,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,22*
€ 198,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,64*
€ 180,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.