Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy DVI-Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-4326395
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     41098
EAN/GTIN:
     4002888410984
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
lindy adapter dvi
adapter dvi
DVI Port Saver / Gender Changer / Mini Adapter Besonders kurzer Premium-Adapter. Durch seine kurze Bauform vermindert er mechanische Kräfte auf den DVI Anschluss des Gerätes und benötigt nicht viel Platz hinter dem Anschluss. Als Port Saver verhindert er den Verschleiß der DVI-Geräteanschlüsse. Vergoldete Kontakte für besten Signaltransfer Adapter DVI-D Dual Link Digital Stecker an DVI-I Dual Link & Analog Buchse, 24+1 Pol verbunden An die DVI-I Buchse können auch DVI-I Kabel angeschlossen werden, die analogen Signalpins sind nicht verbunden Zur Verwendung mit allen DVI-I- oder DVI-D- Kabeln Als DVI-I Version mit Unterstützung analoger Signale finden Sie diesen Adapter unter Art.-Nr. 41099 Unterstützt alle digitalen DVI Spezifikationen und Protokolle 10 Jahre Garantie, mehr über Garantiebedingungen hier.
Lindy - DVI-Adapter - DVI-D (M) zu DVI-I (W) - geformt - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
DVI-Adapter
Farbe
Schwarz
Besonderheiten
Geformt
Beschichteter Stecker
Gold
Herstellergarantie
Service und Support
10 Jahre Garantie
Konnektivität
Anschluss
Digital DVI, 24+1-polig - männlich
Stecker (zweites Ende)
DVI kombiniert, 24+5-polig - weiblich
Weitere Suchbegriffe: adapter dvi dvi
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.