Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cremax ICY Dock MB082SP EZ-FIT PRO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-4304641
Hersteller:
     RaidSonic Technology
Herst.-Nr.:
     MB082SP
EAN/GTIN:
     5055851295063
Suchbegriffe:
3,5 Zoll Einbaurahmen
8.9 cm (3,5") Einbaurahmen
8.9 cm Einbaurahmen
Docking Station
Das MB082SP ist komplett aus Metall gefertigt und in einem matten schwarz gehalten. Der Einbau ist in nahezu jedem PC-Gehäuse möglich. Montagebohrungen finden sich sowohl an den Seiten als auch an der Unterseite des Einbaurahmens- an den gleichen Positionen wie bei einer herkömmlichen 3,5" Festplatte. Die werkzeuglose Installation von Laufwerken in dem Einbaurahmen erlaubt das schnelle und einfache Einsetzen von SSDs und HDDs. Sobald dieses geschehen ist, können Sie das MB082SP wie eine normale 3,5" Festplatte in dem 3,5"-Einbauschacht Ihres PC-Gehäuses einsetzen. Die SSDs/HDDs werden automatisch nach dem einsetzen durch das EZ-Lock System gesichert und auf ihrer Position gehalten. Der EZ-Lock Mechanismus funktioniert ähnlich dem in Digitalkameras für das Einsetzen von Batterien verwendeten Mechanismus. Das EZ-Lock System ist nicht nur bei der ersten Installation einer Festplatte oder SSD nützlich sondern auch dann wenn eine defekte SSD oder HDD ersetzt werden muss. Im Gegensatz zu Modellen anderer Marken müssen Sie hier nicht bis zu 12 winzige Schrauben lösen um ein Laufwerk zu ersetzen. Betätigen Sie einfach die Auswurftaste des EZ-Lock Mechanismus und das entsprechende Laufwerk springt ein Stück weit heraus, sodass es einfach entnommen und ausgetauscht werden kann. Ideal für RAID-Systeme die auf eine hohe Verfügbarkeit angewiesen sind. Um Vibrationen zu minimieren verfügt das MB082SP zudem über Anti-Vibarations-Technologie für jeden Festplattenschacht des Einbaurahmens. Systemintegratoren profitieren von den besseren Einbauzeiten gegenüber herkömmlichen Einbaurahmen mit vielen Schrauben, die oft die Produktionszeit verlangsamen können. Die schraubenlose Laufwerksinstallation des MB082SP kürzt die Produktions- / Einbauzeit. Egal ob Systemintegrator, Gamer oder Enthusiast - der MB082SP EZ-Fit Pro bietet viele Vorteile für jeden Anwendertyp. Die massive Metallkonstruktion und einfache Laufwerksinstallation machen den Wechsel und Schutz Ihrer Laufwerke zu einem Kinderspiel.
Cremax ICY Dock MB082SP EZ-FIT PRO - Laufwerksschachtadapter - 2.5" (6.4 cm) - 3,5" auf 2,5" (8.9 cm to 6.4 cm) - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Gerätetyp
Laufwerksschachtadapter
Besonderheiten
EZ-Lock System
Produktmaterial
Metall
Kompatibilität mit Festplattenlaufwerk-Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Unterstützter Formfaktor
3,5" auf 2,5" (8.9 cm to 6.4 cm)
Max. Höhe des Festplattenlaufwerks
9.5 mm
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Kein Werkzeug erforderlich
Massenspeicher-Controller
Prozessor
Keine CPU
Abmessungen und Gewicht
Breite
10.2 cm
Tiefe
14.6 cm
Höhe
2.5 cm
Gewicht
244 g
Erweiterung/Konnektivität
Einschübe
2 x intern - 2.5" (6.4 cm)
Kompatibles Schaltfeld
1 x intern 3.5" (8.9 cm)
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.