Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock 5.25 Mobile Rack for 1 x 2.5 + 1 x 3.5 SATA HDD + 2 x USB 3.0 Ports


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1002-4299389
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     47209
EAN/GTIN:
     4043619472093
Suchbegriffe:
3,5 Zoll Einbaurahmen
8.9 cm (3,5") Einbaurahmen
8.9 cm Einbaurahmen
Festplatten Einbaurahmen
Dieser Wechselrahmen dient zum Einbau in einen freien 5.25 Schacht Ihres Desktop PCs. Sie können in den Rahmen eine 2.5 SATA Festplatte sowie eine 3.5 SATA Festplatte einschieben und jederzeit auswechseln. Der Wechselrahmen bietet zudem zwei USB 3.0 Ports, um zusätzliche USB Geräte anzuschließen.
Delock 5.25 Mobile Rack for 1 x 2.5 + 1 x 3.5 SATA HDD + 2 x USB 3.0 Ports - Mobiles Speicher-Rack - 2.5", 3.5" (6.4 cm, 8.9 cm)
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Mobiles Speicher-Rack
Besonderheiten
Stoßschutz, Vibrationsschutz
Unterstützte Schnittstelle
SATA-600
Kompatibilität mit Festplattenlaufwerk-Formfaktor
2.5", 3.5" (6.4 cm, 8.9 cm)
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Tastensperre, Ein-/Ausschalter, 2 LED-Leuchten
Montagekit
Mitgeliefert
Verpackung
Retail
Enthaltene Kabel
2 x Serial ATA-Kabel
Zubehör im Lieferumfang
Sicherheitsschlüssel
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
2 Massenspeicher - Serial ATA-600 - 22-poliges Serial ATA ¦ 1 x USB 3.0 - 19-poliger USB 3.0 Kopf
Schnittstellen
2 x SATA 6Gb/s - SATA Combo ¦ 2 x USB 3.0 - USB Typ A
Einschübe
1 x Hot-Swap - 3.5" (8.9 cm) ¦ 1 x Hot-Swap - 2.5" (6.4 cm)
Kompatibles Schaltfeld
1 x extern 5.25" (13.3 cm)
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,15*
€ 59,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,95*
€ 59,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,46*
€ 58,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,74*
€ 58,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,62*
€ 57,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,95*
€ 57,06
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
62718
ab € 23,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.