Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo Festplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 146GB 15K SAS 2.5" G2HS 2.5"
Lenovo 146GB 15K SAS 2.5" G2HS 2.5"
Artikel-Nr.:
     C1002-4298982
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     90Y8926
EAN/GTIN:
     0883436235600
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Lenovo - Festplatte - 146 GB - Hot-Swap - 2.5" (6.4 cm) - SAS 6Gb/s - 15000 rpm - für BladeCenter HS23; System x3100 M5; x3300 M4; x35XX M4; x3650 M4; x3650 M4 HD
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Breite
10.2 cm
Tiefe
14.7 cm
Höhe
2.6 cm
Gewicht
0.69 kg
Gerätetyp
Festplatte - Hot-Swap
Kapazität
146 GB
Merkmale
Protection Information (PI), S.M.A.R.T.
Schnittstelle
SAS 6Gb/s
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Kennzeichnung
CSA, UL, TUV, C-Tick, BSMI, RoHS
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 90% (nicht kondensierend)
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Spindelgeschwindigkeit
15000 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SAS 6Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo BladeCenter HS23 7875 (2.5") ¦ Lenovo System x3100 M5 (2.5") ¦ Lenovo System x3300 M4 (2.5") ¦ Lenovo System x3500 M4 (2.5") ¦ Lenovo System x3530 M4 (2.5") ¦ Lenovo System x3550 M4 (2.5") ¦ Lenovo System x3650 M4 (2.5") ¦ Lenovo System x3650 M4 HD (2.5")
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 182,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,39*
€ 261,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 209,43*
€ 249,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 203,65*
€ 242,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,10*
€ 239,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,47*
€ 217,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.